SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-2000SA
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
2000
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23512248
MY1CW25-2000SA
CADデータダウンロード
¥
138,330
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23512257
MY1CW25-2000SA-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
146,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください