曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-600

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-600 - SMC
ストローク(mm)600ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23513316MY1CW25-600-M9B25600(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
96,140
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23513325MY1CW25-600-M9BAZ-XC6725600(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
106,650
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする