SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW50TN
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
1800
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TN) NPT
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23517446
MY1CW50TN-1800
CADデータダウンロード
¥
284,020
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください