SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW63TN
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TN) NPT
ガイド追記号
(C) カムフォロアガイド形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23518295
MY1CW63TN-1800
CADデータダウンロード
1800
¥
361,520
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23518304
MY1CW63TN-1800L-M9BAL
CADデータダウンロード
1800
¥
398,480
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23518313
MY1CW63TN-3000-XB11
CADデータダウンロード
3000
¥
443,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください