SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-103
ストローク(mm)
103
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23518584
MY1C16-103
CADデータダウンロード
16
103
¥
62,480
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください