SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-150A6S
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
左側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23519056
MY1C16-150A6S
CADデータダウンロード
¥
67,820
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください