メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-250SL6
- 仕様
- (-XC56) ノックピン穴付
- ストローク(mm)
- 250
- 配管形式
- (-) 標準形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 16
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Mねじ
- オートスイッチ種類
- M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



























