SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-115L
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
115
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23522023
MY1C16G-115L-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
82,170
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23522039
MY1C16G-115L-M9BVZ-XC56
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
85,420
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください