SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-140A
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
140
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23522163
MY1C16G-140A
CADデータダウンロード
¥
67,210
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23522179
MY1C16G-140A-M9B-XC56
CADデータダウンロード
¥
74,530
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください