SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-750A7S
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
750
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
左側ストローク調整ユニット
(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23527955
MY1C20-750A7S
CADデータダウンロード
¥
80,960
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください