SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-900L7S
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
900
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23528296
MY1C20-900L7S
CADデータダウンロード
¥
87,340
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23528305
MY1C20-900L7S-M9BA
CADデータダウンロード
¥
95,150
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください