SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-645
ストローク(mm)
645
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23531805
MY1C20G-645
CADデータダウンロード
20
645
¥
73,150
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください