SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-150SL
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
オートスイッチ種類
Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23539898
MY1C25G-150SL-Z73L-XC56
CADデータダウンロード
25
150
¥
78,380
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください