SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-305
ストローク(mm)
305
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23542165
MY1C25G-305
CADデータダウンロード
25
305
¥
70,510
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください