メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-600A6
- ストローク(mm)
- 600
- 配管形式
- (G) 集中配管形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
- 左側ストローク調整ユニット
- (A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



















