曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25TNG

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25TNG - SMC
ポートねじの種類(TN) NPT作動方式複動配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)25内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23545595MY1C25TNG-10025100
61,270
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23545604MY1C25TNG-1000251000
88,990
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23545613MY1C25TNG-1600251600
107,470
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23545656MY1C25TNG-53525535
76,670
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23545629MY1C25TNG-2280-XB11252280
124,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23545638MY1C25TNG-3200-XB11253200
151,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23545647MY1C25TNG-3200L-XB11253200
164,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23545629MY1C25TNG-2280-XB1112638075MY1C25TNG-2280MY1C25TNG-2280-XB11 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 12638075MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC1個
129,800
税込142,780
品番が変更になりました
23545638MY1C25TNG-3200-XB1112638547MY1C25TNG-3200MY1C25TNG-3200-XB11 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 12638547MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC1個
149,800
税込164,780
品番が変更になりました
23545647MY1C25TNG-3200L-XB1112638538MY1C25TNG-3200LMY1C25TNG-3200L-XB11 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 12638538MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC1個
169,800
税込186,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする