SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-900L7
ストローク(mm)
900
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23551886
MY1C32-900L7
CADデータダウンロード
¥
133,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23551895
MY1C32-900L7-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
140,420
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23551904
MY1C32-900L7-M9BWZ
CADデータダウンロード
¥
141,080
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください