SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-900A6
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
900
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23563348
MY1C40-900A6-M9BW-XC56
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
155,930
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23563357
MY1C40-900A6-M9BWL-XC56
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
156,590
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください