SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-1850
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
1850
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23564809
MY1C40G-1850
CADデータダウンロード
¥
176,220
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23564818
MY1C40G-1850-M9BL
CADデータダウンロード
¥
182,490
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください