SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-720
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
720
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23570829
MY1C50-720
CADデータダウンロード
¥
188,210
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23570838
MY1C50-720-Z73L
CADデータダウンロード
¥
193,160
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください