SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-900H
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
900
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23572694
MY1C50G-900H-M9BW-XC56
CADデータダウンロード
¥
240,850
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572703
MY1C50G-900H-XC56
CADデータダウンロード
¥
234,690
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください