曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50TN

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50TN - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23572807MY1C50TN-10001000
201,080
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572816MY1C50TN-17001700
246,130
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572825MY1C50TN-18001800
252,560
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572834MY1C50TN-1900H1900
292,330
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572877MY1C50TN-300300
156,040
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572886MY1C50TN-400400
162,470
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572895MY1C50TN-865865
194,650
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23572843MY1C50TN-2438-XB112438
281,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
23572859MY1C50TN-2438L-XB112438
304,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
23572868MY1C50TN-2500A-M9BL-XB112500
299,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23572843MY1C50TN-2438-XB1112657788MY1C50TN-2438MY1C50TN-2438-XB11 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 12657788MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC1個
279,800
税込307,780
品番が変更になりました
23572859MY1C50TN-2438L-XB1112657797MY1C50TN-2438LMY1C50TN-2438L-XB11 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 12657797MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC1個
299,800
税込329,780
品番が変更になりました
23572868MY1C50TN-2500A-M9BL-XB1112634496MY1C50TN-2500A-M9BLMY1C50TN-2500A-M9BL-XB11 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 12634496MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC1個
299,800
税込329,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする