曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200LL6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200LL6 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23579703MY1M16-200LL6
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23579719MY1M16-200LL6-M9BWL
61,990
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする