曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200L6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-200L6 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23579737MY1M16-200L6-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
60,890
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23579746MY1M16-200L6-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
64,300
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23579755MY1M16-200L6-M9PVM9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
64,630
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする