曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-300

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-300 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23580087MY1M16-300-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23580096MY1M16-300-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23580105MY1M16-300-M9NWZS(Z) 5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23580114MY1M16-300-M9PVL(L) 3M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し(-) 2ヶ付
47,470
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする