SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-230
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
230
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23582957
MY1M20-230
CADデータダウンロード
¥
49,120
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23582966
MY1M20-230-M9BW
CADデータダウンロード
¥
55,280
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください