メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-600H7
- ストローク(mm)
- 600
- 配管形式
- (-) 標準形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- リード線(m)
- (Z) 5
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
- 左側ストローク調整ユニット
- (H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ





















