メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-700AL7
- ストローク(mm)
- 700
- 配管形式
- (-) 標準形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
- オートスイッチ追記号
- (S) 1ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
- 左側ストローク調整ユニット
- (A) アジャストボルト付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



























