SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-300AS
ストローク(mm)
300
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
オートスイッチ種類
Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23600037
MY1M40G-300AS-Z73ZS
CADデータダウンロード
40
300
¥
96,640
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください