SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40TFG
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23600615
MY1M40TFG-130
CADデータダウンロード
130
¥
86,350
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23600624
MY1M40TFG-350
CADデータダウンロード
350
¥
93,170
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23600633
MY1M40TFG-725
CADデータダウンロード
725
¥
106,810
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください