曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40TNG

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40TNG - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23600825MY1M40TNG-14701470
130,680
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23600859MY1M40TNG-300300
89,760
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23600868MY1M40TNG-460460
96,580
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23600877MY1M40TNG-800800
106,810
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23600834MY1M40TNG-2160-XB112160
149,450
取扱い終了
返品不可
23600843MY1M40TNG-2160H-XB112160
171,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23600834MY1M40TNG-2160-XB1112642790MY1M40TNG-2160MY1M40TNG-2160-XB11 MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMC 12642790MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC1個
149,800
税込164,780
品番が変更になりました
23600843MY1M40TNG-2160H-XB1112642799MY1M40TNG-2160HMY1M40TNG-2160H-XB11 MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMC 12642799MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC1個
169,800
税込186,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする