SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-360
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
360
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23604849
MY1M63-360
CADデータダウンロード
¥
156,970
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23604858
MY1M63-360-M9BW
CADデータダウンロード
¥
163,130
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください