SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63TF
ポートねじの種類
(TF) G
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23605813
MY1M63TF-2000
CADデータダウンロード
63
2000
¥
287,210
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23605829
MY1M63TF-770
CADデータダウンロード
63
770
¥
189,530
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23605838
MY1M63TF-800
CADデータダウンロード
63
800
¥
189,530
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23605847
MY1M63TF-900
CADデータダウンロード
63
900
¥
197,670
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください