曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H10G-150

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H10G-150 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23611298MY1H10G-150-A93-XC56(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
67,600
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
23611307MY1H10G-150-M9B-XC56(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
69,800
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23611316MY1H10G-150-M9BAVL(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
70,790
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23611325MY1H10G-150-M9BWZ(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
69,140
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする