SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H10G-50H
ストローク(mm)
50
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23611946
MY1H10G-50H-A90L
CADデータダウンロード
(L) 3
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥
72,330
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23611955
MY1H10G-50H-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
76,620
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください