メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-150A6

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-150A6 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23612795MY1H16-150A6
91,470
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする