曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-250LS

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-250LS - SMC
ストローク(mm)250作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23614064MY1H16-250LS-M9NL16250M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
101,810
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23614073MY1H16-250LS-M9PL16250M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
101,810
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする