メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16G-100A

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16G-100A - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
配管形式
(G) 集中配管形
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23616724MY1H16G-100A-M9B(-) 0.5
88,720
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23616733MY1H16G-100A-M9BL-XC56(L) 3
91,910
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする