メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-170LZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-170LZ - SMC
ストローク(mm)170ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(-) 標準形仕様(-XC56) ノックピン穴付チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23630207MY1H25-170LZ-M9BL-XB10C5625170M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
120,890
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23630216MY1H25-170LZ-M9BWL-XB10C5625170M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
121,440
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする