メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-200HZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-200HZ - SMC
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23630505MY1H25-200HZ-M9B-XC56(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥124,190
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23630514MY1H25-200HZ-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥123,860
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23630523MY1H25-200HZ-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥124,520
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23630539MY1H25-200HZ-M9BL-XC56(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥124,850
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23630548MY1H25-200HZ-M9BW-XC56(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥124,740
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする