SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-250ALZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23631345
MY1H25-250ALZ
CADデータダウンロード
¥
111,320
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23631354
MY1H25-250ALZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
117,590
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください