メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-250H6Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-250H6Z - SMC
ストローク(mm)250ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(-) 標準形オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23631458MY1H25-250H6Z-M9B25250
130,850
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする