SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-600L6Z
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23636726
MY1H25-600L6Z
CADデータダウンロード
¥
150,920
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23636735
MY1H25-600L6Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
157,190
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23636744
MY1H25-600L6Z-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
158,070
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23636753
MY1H25-600L6Z-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
157,960
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください