メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25G-400Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25G-400Z - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23643769MY1H25G-400Z-A96VL(L) 3A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
119,240
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23643778MY1H25G-400Z-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
122,100
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23643787MY1H25G-400Z-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
120,120
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23643796MY1H25G-400Z-M9NM(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
120,450
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする