曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-200Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-200Z - SMC
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23649493MY1H32-200Z-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
119,460
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23649509MY1H32-200Z-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
120,340
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23649518MY1H32-200Z-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
123,200
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23649527MY1H32-200Z-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
121,220
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする