曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-300LL7Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-300LL7Z - SMC
ストローク(mm)300ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23650385MY1H32-300LL7Z-M9BL32300M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
152,630
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23650394MY1H32-300LL7Z-M9BWL32300M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
153,180
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする