SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-350HZ
ストローク(mm)
350
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
チューブ内径(Φmm)
32
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23650918
MY1H32-350HZ-M9BL-XC56
CADデータダウンロード
32
350
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
159,830
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23650927
MY1H32-350HZ-M9BWZ-XC56
CADデータダウンロード
32
350
(Z) 5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
161,040
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください