メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-50HZ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-50HZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)50配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23652704MY1H32-50HZ-M9BAVL-XC56M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
136,290
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23652713MY1H32-50HZ-M9BL-XC56M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
133,430
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする