メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32G-250L6Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32G-250L6Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23657053MY1H32G-250L6Z
144,600
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23657069MY1H32G-250L6Z-M9BL
150,870
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23657078MY1H32G-250L6Z-M9BWVL
152,080
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする