SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32G-500Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23658943
MY1H32G-500Z-M9BV
CADデータダウンロード
¥
147,620
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23658959
MY1H32G-500Z-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
148,280
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23658968
MY1H32G-500Z-M9NL
CADデータダウンロード
¥
147,620
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23658977
MY1H32G-500Z-XC56
CADデータダウンロード
¥
143,880
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください